すべての商品

絞り込み

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA991CR-48

品名 : φ50mm 単体ポンプ

仕様

メーカー工進型番MF-50S
口径(mm)吸込×吐出50×50所要動力3.75kW
軸径(φmm)25全揚程26m
吐出量350L/分サイズ(mm)311×156.5×200(H)
重量(kg)11.6回転数500~2300rpm
最大吸入揚程5m前後接続ねじ管用平行ねじ
回転方向駆動軸側から見て反時計回り材質砲金
使用液海水、清水
※用途以外の目的に使用しないでください。
液温5~60℃
駆動方式ベルト駆動付属品平行キー、取扱説明書
使用不可液体例灯油・軽油・ガソリンなどの軽質油、有機溶剤、強酸、強アルカリなど腐食性の液体
田畑の灌水や、畜産の尿処理などに
錆・汚れに強いオール砲金製
呼び水が不要で、瞬時に自吸します。
動力は汎用モーターをご使用ください。
ベーンポンプタイプ
ポンプ部が取り外し可能で、配管の向き自在
インペラの取り外し、取り付けが簡単です。
インペラの向きを変えるだけで、左右いずれの回転もできます。(但し、吐出、吸入の向きは逆になります。)
ハッチの排水・ビルジの排水・緊急排水に。
船舶用エンジンの冷却水ポンプに。
イカの流し用に。
甲板・船倉の清掃に。
販売価格

63,700(税抜)/ 70,070円(税込)

カタログ価格

63,700円(税抜)/70,070円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2024/10/06 18:19現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2622ページ
バリエーション一覧
EA991CR-46 φ25mm 単体ポンプ
EA991CR-47 φ40mm 単体ポンプ
EA991CR-48 φ50mm 単体ポンプ
ウェブカタログ画像
拡大
  • シャフト寸法図
  • 単位:mm

資料

図面
  1. PDF
カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2622ページ
  • エスコ便利カタログ2623ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品