すべての商品

絞り込み

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA991CX-12

品名 : グリースポンプアダプターセット

仕様

セット内容・300mmフレキシブルホース(ノズルねじサイズ:G1/8”)
・150mmストレートパイプ(ノズルねじサイズ:G1/8”)
・150mmアングルパイプ×3本(ノズルねじサイズ:G1/8”)
・ハイドリックカプラー×2個
・ユニバーサルカプラー×1個
・先細ノズル×1個
・16mmボタンヘッド用カプラー×1個
・クイックリリース延長アダプター
・90°角度変換アダプター
・M10変換アダプター
ニップルM6×1.0(直×3個)、
M6×1.0(45°×3個)、
M8×1.0(直×3個)、
M8×1.0(45°×3個)、
M10×1.0(直×3個)、
G1/8”(直×3個)
適合グリースガンEA991CJ
販売価格

22,200(税抜)/ 24,420円(税込)

カタログ価格

22,200円(税抜)/24,420円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2024/10/07 00:18現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0672ページ
バリエーション一覧
EA991CX-11 グリースポンプアダプターセット
EA991CX-12 グリースポンプアダプターセット
その他関連
本体EA991CJ : 500ml グリースポンプ
ウェブカタログ画像
拡大
  • エスコ便利カタログ672ページ
  • エスコ便利カタログ673ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。