メーカー | ユーイーエス(UES) | 型番 | UF-WGF-300 |
---|
商品名 | フィルテクト | サイズ | 500×3000×1.5mm |
---|
重量 | 200g | 材質 | ヤシ殻活性炭、PET不織布 |
---|
入数 | 1巻 | | |
---|
室内の空気に浮遊するあれる物質をキャッチして空気をキレイにすると同時に二重の活性炭フィルタがタバコの煙や生活臭、お部屋のニオイなどを除去します。 |
取付カンタン。エアコンのメッシュフィルタに取り付けるだけです。 |
ハサミでカットできますので、お好きなサイズにカットしてご使用下さい。 |
使用温度 | -10~80℃ | 圧力損失 | 45Pa(定格風速1.0m/s) |
---|
貼るだけで空気清浄と脱臭が同時に行えます。 |