すべての商品

絞り込み

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA997RX-36

品名 : 450x750mm 再生ゴムクッションマット(寒冷地対応)

仕様

メーカー山崎産業(CONDOR)型番F-215-3
商品名ハイクッションマット用途滑りやすい場所や寒冷地などに
材質再生ゴムチップサイズ450×750mm
厚み約10mmカラーグリーン
重量約2.7kg
寒冷地対応
再生ゴムチップを利用した環境配慮型商品です。
滑りやすい場所や寒冷地で効果を発揮
粒径の異なるチップを使い分け、表面を滑りにくくした安全設計
独自の凹み構造により、冬期、マット表面につく薄氷を踏圧で割ることもできます。
塩ビ不使用
【注意】
・長期間、塩ビ製の床、表面塗装した床、大理石、御影石など天然石の床に置くと、マットの跡が残る場合があります。
・素材の特性上、色やサイズ、重量に若干のバラツキが発生します。
販売価格

3,610(税抜)/ 3,971円(税込)

カタログ価格

3,610円(税抜)/3,971円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2024/10/06 14:20現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2112ページ
バリエーション一覧
EA997RX-36 450x750mm 再生ゴムクッションマット(寒冷地対応)
EA997RX-37 600x900mm 再生ゴムクッションマット(寒冷地対応)
ウェブカタログ画像
拡大
  • 独自の凹み構造なので表面についた薄氷を踏圧で割ることが可能です。
  • 表面形状
  • エスコ便利カタログ2112ページ
  • エスコ便利カタログ2113ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。