すべての商品

絞り込み

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA998TX-25A

品名 : 25.0cm 安全靴

仕様

サイズ25.0㎝材質甲部:合皮皮革、
ソール:ウレタン耐油底、PU2層構造
4E
JIS T 8101(S種)相当品
鋼製先芯入
耐油性ゴム底
高品質インジェクション製法
マジック式でワンタッチ脱着
販売価格

6,570(税抜)/ 7,227円(税込)

カタログ価格

6,570円(税抜)/7,227円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2024/10/06 22:30現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2310ページ
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA998TX-24A 24.0cm 安全靴
    EA998TX-24.5A 24.5cm 安全靴
    EA998TX-25A 25.0cm 安全靴
    EA998TX-25.5A 25.5cm 安全靴
    EA998TX-26A 26.0cm 安全靴
    EA998TX-26.5A 26.5cm 安全靴
    EA998TX-27A 27.0cm 安全靴
    EA998TX-28A 28.0cm 安全靴
    EA998TX-29A 29.0cm 安全靴
    ウェブカタログ画像
    拡大
    • エスコ便利カタログ2310ページ
    • エスコ便利カタログ2311ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品