すべての商品

絞り込み

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

【STREAMLIGHT(ストリームライト)】
防爆LEDライト特集

【STREAMLIGHT(ストリームライト)】防爆LEDライト特集

ストリームライトの防爆ライトはアメリカやヨーロッパの防爆安全基準である
SGS認証やATEX指令、UL規格といった国際規格の厳しい防爆試験をクリアしています。

厳しい防爆安全基準をクリアした防爆ライトは世界各国のガス・化学・薬品製造工場等の
引火や爆発の危険性がある現場でその高い安全性が評価され、多くのプロユーザーの信頼を得て幅広く使われています。

防爆LEDライト特集-イメージ01
①防爆仕様
SGS認証、米国防火協会(NFPA)1901認証で、安全性が証明されています。
②最大1200ルーメン
高輝度タイプ。3灯のLEDライトで約550m先まで明るく照らします。
③手持ち&据置の2way
据置使用時には、ヘッド部分が最大180度可動!
作業現場に合わせて角度を調整し、ピンポイントで照射が可能です。
④視認性の高さ
後部には青色テールライト付き。煙や霧の中でも視認性が高く、
防水性能IPX7で、雨など水に濡れる可能性がある現場でも使用できます!
⑤優れた使いやすさ
大きめのスイッチは手袋を付けたままでも押しやすく、
クリアランスのあるハンドル形状で持ちやすさも◎

詳細は『商品チラシ』または『商品一覧へ』をクリックしてご確認ください!
商品詳細ページでは商品画像や商品仕様に加え、即納可能在庫数をリアルタイムでご覧いただけます。

[STREAMLIGHT]についてもっと知る