品番 : EA758HA-32
品名 : [単1x3本] 作業灯/LED(防爆型)
仕様
メーカー | ハタヤリミテッド(HATAYA) | 型番 | PEP-03D |
---|---|---|---|
光源 | LED球 | 明るさ | 280ルーメン |
サイズ | 133(W)×179(D)×150(H)mm | 重量(kg) | 1.45 |
使用電池 | 単1電池×3本(別売) | 連続点灯時間 | 48時間 |
ガラスを保護する前面ガード付 | |||
肩かけベルト付 | |||
耐圧防爆構造(d2G5基準合格品) | |||
アルミダイカストボディに合成ゴムコーティング | |||
充電式電池は内部で破裂の恐れがある為、絶対に使用しないで下さい。 | |||
直線的な白色ビーム光で、視認性に優れた設計の高輝度3WのスーパーLEDライト。 | |||
屋外用 |
追加説明 |
●二次電池はご使用できません。(10/1/12 1001) |
---|
カタログ価格 |
43,900 円(税抜)/ 48,290 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/10/07 22:46現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0173ページ 2124ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA758HA-31 [単1x3本] 作業灯/LED(防爆型/海事仕様) |
EA758HA-32 [単1x3本] 作業灯/LED(防爆型) |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA758YA-1A : [単1x 4本] 乾電池(アルカリ) |