品番 : EA758RX-751
品名 : [単1x4本] フラッシュライト/LED(充電池セット)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
セット内容 | ライト、充電器、充電池、収納ケース、ショルダーベルト | 照射パターン | 散光 |
---|---|---|---|
明るさ | 800ルーメン(強)、 400ルーメン(中)、 80ルーメン(弱)、 30ルーメン(副灯) |
寿命電池 | 8時間(強)、 40時間(中)、 90時間(弱)、 100時間(副灯) |
照射距離 | 456m(強) | サイズ | ライト:φ105×210.5mm ケース:385×202×140(H)mm |
重量 | ライト:420g | 材質 | 樹脂 |
防水性能 | IP65 | 使用電池 | 単1×4本(付属) |
最大800ルーメンの高輝度!3段階調光+副灯付!散光タイプのフラッシュライトと便利な充電池のセット | |||
防犯用、防災用、夜間の工事現場や暗闇での作業などシーンに合わせて大活躍。圧倒的な明るさで広範囲を明るく照らし出します。 | |||
正面と足元の暗闇を2つのライトで明るく照らす『2方向同時照射タイプ』 | |||
足元の確認ができるサブ灯付き。立てて設置すれば作業灯としても使用できます。 | |||
暗い場所でも位置を知らせる蓄光スイッチ | |||
カメラ用三脚へ取付可能(ねじサイズ:UNC1/4”)※三脚は別売です |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
18,000 円(税抜)/ 19,800 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/10/08 00:17現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
カタログページ | 2119ページ |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA758RX-51 : [単1x4本] フラッシュライト/LED(強・中・弱) |
関連商品 | EA758RX-741 : [単1x4本] フラッシュライト/LED(充電池セット) |
拡大