品番 : EA758RX-51
品名 : [単1x4本] フラッシュライト/LED(強・中・弱)
正面と足元の暗闇を2つのライトで明るく照らす『2方向同時照射』で『800ルーメン高輝度タイプ』
防犯&防災用・夜間の巡回などシーンに合わせて大活躍!
防犯&防災用・夜間の巡回などシーンに合わせて大活躍!
仕様
明るさ | 800ルーメン(強)、 400ルーメン(中)、 80ルーメン(弱)、 30ルーメン(副灯) |
寿命電池 | 8時間(強)、 40時間(中)、 90時間(弱)、 100時間(副灯) |
---|---|---|---|
照射距離 | 456m(強) | 照射パターン | 散光 |
サイズ | φ105×210.5mm | 重量 | 420g |
材質 | 樹脂 | 防水性能 | IP65 |
使用電池 | 単1×4本(別売) | ||
最大800ルーメンの高輝度!3段階調光+副灯付!散光タイプのフラッシュライト | |||
防犯用、防災用、夜間の工事現場や暗闇での作業などシーンに合わせて大活躍。圧倒的な明るさで広範囲を明るく照らし出します。 | |||
正面と足元の暗闇を2つのライトで明るく照らす『2方向同時照射』で『800ルーメン高輝度タイプ』 | |||
足元の確認ができるサブ灯付き。立てて設置すれば作業灯としても使用できます。 | |||
暗い場所でも位置を知らせる蓄光スイッチ | |||
カメラ用三脚へ取付可能(ねじサイズ:UNC1/4”)※三脚は別売です | |||
ショルダーベルト付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,800 円(税抜)/ 4,180 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1,131 (2024/10/07 22:39現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2118ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA758YA-1A : [単1x 4本] 乾電池(アルカリ) |
セット商品 | EA758RX-751 : [単1x4本] フラッシュライト/LED(充電池セット) |