品番 : EA758SB-47B
品名 : 電池・充電用(EA758SJ-10,SB-46,-47用)
仕様
メーカー | ストリームライト(STREAM LIGHT) | 型番 | 45630 |
---|---|---|---|
EA758SJ-10用替バッテリー | |||
鉛酸蓄電池 | |||
12V 7.0Ah | |||
サイズ | 150×64×92mm | 重量 | 2427g |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
10,500 円(税抜)/ 11,550 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 12 (2024/10/06 22:21現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0174ページ 2122ページ 2147ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA758SJ-10 : [充電式] 作業灯/LED |