品番 : EA758SJ-10
品名 : [充電式] 作業灯/LED
耐塵&防水 超強力5300ルーメン! 充電式LED作業灯
仕様
メーカー | ストリームライト(STREAM LIGHT) | 型番 | 45673 |
---|---|---|---|
商品名 | PORTABLE SCENE LIGHT | 電源 | 鉛酸蓄電池 |
照射パターン | 集散、散光 | 照射モード | 強、中、弱 |
明るさ | 強:5,300ルーメン 中:2,500ルーメン 弱:1,300ルーメン |
光度 | 強:42000カンデラ 中:21300カンデラ 弱:11600カンデラ |
連続点灯時間 | 強:4時間 中:9時間 弱:18時間 |
充電時間 | 約10時間 |
照射距離 | 強:410m 中:292m 弱:215m |
充電回数 | 約500回 |
電球 | LED球 | 材質 | 本体:耐衝撃サーモプラスチック レンズ:ポリカーボネート |
サイズ | 伸長時:1,830(H)×700(W)×720(D)mm、 収納時:165(W)×560(D)×280(H)mm |
レンズ径 | 114mm |
重量 | 11.3kg(電池含) | 防水性能 | IP67(水深1mで約30分間の防水性能) |
付属品 | ショルダーベルト、充電器、 ACアダプター、シガーライターDCアダプター |
替バッテリー | EA758SB-47B |
耐塵×防水×超高輝度!最大5300ルーメン3段階調光×集散光切替え!充電式超強力LED作業灯 | |||
携帯と設置の2WAYタイプ | |||
ライト部分は可動式で上下左右に調整可能 | |||
ヘッド部分は1830mmまでの高さ調整、2段階(0°/90°)の角度調整が可能 | |||
収納式の脚を広げれば安定した設置が可能 | |||
ヘッドを完全に伸ばした状態で風速17.8m/秒の強風に耐えます | |||
マンホール等、上から下方向への照射にも最適です | |||
AC100VまたはDC12Vで充電ができ、補助用としてDC12Vで直接点灯ができます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
172,000 円(税抜)/ 189,200 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 13 (2024/10/06 20:20現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2122ページ 2147ページ |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA758SB-47B : 電池・充電用(EA758SJ-10,SB-46,-47用) |