品番 : EA758YA-1D
品名 : [単1x 30本] 乾電池(アルカリ)
仕様
メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | LR20XJ/6SW |
---|---|---|---|
入数 | 30本(6本入×5パック) | サイズ | 約φ34.2×61.5mm |
単1形 | |||
1.5V |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,560 円(税抜)/ 7,216 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/10/07 22:35現在) |
||||
商品入数 | 30 | 販売単位 | 箱 | ||
カタログページ | 2118ページ 2155ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA758YA-0 [単1x 2本] 乾電池(アルカリ) |
EA758YA-1A [単1x 4本] 乾電池(アルカリ) |
EA758YA-1B [単1x 6本] 乾電池(アルカリ) |
EA758YA-1C [単1x 20本] 乾電池(アルカリ) |
EA758YA-1D [単1x 30本] 乾電池(アルカリ) |