品番 : EA758YG-1A
品名 : [単1x1本] ニッケル水素電池(充電式)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | BK-1MGC/1 |
---|---|---|---|
ニッケル水素電池 | |||
単1形 | |||
電池容量 | min.5700 mAh | 電圧 | 1.2V |
充電式 | |||
サイズ | 約φ33×61mm | 重量 | 約100g |
入数 | 1本 | ||
高容量Min.5700mAhで、長時間機器を使いたい方に最適 (JIS C8708 2007(7.2.1)の試験条件に基づく電池の最小(Min.)容量) |
|||
自然放電の抑制で1年後85%の残存容量維持 (満充電して、室温(20℃)での保存後) |
|||
低温特性に優れ、寒い場所でも性能を発揮 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,260 円(税抜)/ 2,486 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/10/08 02:33現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2154ページ |
代替品
|