品番 : EA980A-54
品名 : 6.0mmx 3m プラスチックチェーン(トラ)
仕様
メーカー | ミツギロン | 型番 | SF-09 |
---|---|---|---|
全長 | 3m | 線径 | 6mm |
色 | 黄/黒 | 材質 | ポリエチレン |
重量 | 211g | チェーン内寸 | 7×28mm |
両端にφ85mmの黄色リング付 | |||
リング取り付し可能 | |||
コーンや駐禁灯にセット可能 | |||
プラスチック製のチェーンですので錆びません。 | |||
チェーンをコーン等にひっかけて用いれば、人の誘導や立ち入り禁止の区間指定に使用できます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,320 円(税抜)/ 1,452 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 9 (2024/10/07 18:29現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 2357ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA980A-53 6.0mmx 2m プラスチックチェーン(トラ) |
EA980A-54 6.0mmx 3m プラスチックチェーン(トラ) |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA983FT-3 : 370x370x775mm やわらかカットコーン(キャップ付) |