品番 : EA980A-82
品名 : 6mmx2m プラスチックチェーン(コーン用・黄/黒)
仕様
用途 | 工場や建設現場等での簡易間仕切りとして | ||
---|---|---|---|
両端にφ100mmのステンレスリング付 | |||
材質 | プラスチック | 長さ | 2m |
線径 | 6mm | チェーンのクリアランス | 8×24.6mm |
重量 | 220g | 色 | トラ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,140 円(税抜)/ 1,254 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 24 (2024/10/07 20:21現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 2357ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA980A-81 6mmx2m プラスチックチェーン(コーン用・黄) |
EA980A-82 6mmx2m プラスチックチェーン(コーン用・黄/黒) |
EA980A-83 6mmx2m プラスチックチェーン(コーン用蛍光黄) |