品番 : EA983DE-10
品名 : 600mm サインスタンド(清掃中・作業中/5枚)
仕様
サイズ | 305(W)×350(D)×600(H)mm | 折りたたみ時サイズ | 305×30×620(H)mm |
---|---|---|---|
材質 | ポリプロピレン | 重量 | 660g(1枚当り) |
両面印刷 | |||
内容 | 表面:「清掃中」、 裏面:「作業中」 |
||
四ヶ国語対応(日本語・中国語・韓国語・英語) | |||
入数 | 5枚入り |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,790 円(税抜)/ 9,669 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/10/07 20:27現在) |
||||
商品入数 | 5 | 販売単位 | pk | ||
カタログページ | 2397ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA983DE-10 600mm サインスタンド(清掃中・作業中/5枚) |
EA983DE-10B 600mm サインスタンド(清掃中・作業中) |