品番 : EA983FS-94
品名 : LED現場点滅灯(ソーラー充電・コーン用/黄)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
リーズナブル価格のコーンかぶせ型
仕様
電源 | ソーラー(ニッケル水素電池) | 光源 | LED×6灯 |
---|---|---|---|
電池寿命 | 60時間 | 重量 | 210g |
材質 | 本体:ポリスチレン 受け部:ポリエチレン |
||
明暗センサー内蔵により、暗くなると自動点滅します。 | |||
ON/OFFスイッチ付 | |||
サイズ | 90×280(H)mm | 色 | 黄 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,520 円(税抜)/ 1,672 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/10/07 12:27現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2351ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA983FS-93 LED現場点滅灯(ソーラー充電・コーン用/赤) |
EA983FS-94 LED現場点滅灯(ソーラー充電・コーン用/黄) |
拡大