品番 : EA983FT-113
品名 : コーン用ロープ金具(2個)
仕様
メーカー | ユタカメイク | 型番 | CC-40 |
---|---|---|---|
【EA983FT-111、-112用金具】 | |||
適合ロープ径 | 9~12mm(70cmカラーコーン用) | 材質 | スチール |
リングフック、ケーブルタイ 各2個入り(ロープ両端分) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
780 円(税抜)/ 858 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 13 (2024/10/07 20:23現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | ST | ||
カタログページ | 2357ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA983FT-111 : 2150mm コーン用標識ロープ |
本体 | EA983FT-112 : 2150mm コーン用反射標識ロープ |
拡大