品番 : EA983FT-112
品名 : 2150mm コーン用反射標識ロープ
仕様
メーカー | ユタカメイク | 型番 | CC-31 |
---|---|---|---|
カラーコーン専用の間仕切り用ロープ | |||
反射標識ロープ | |||
ライトの明りに反射し、夜間の視認性も良好です。 | |||
サイズ | 金具径:90mm、全長:2,150mm | 重量 | 235g |
材質 | 金具:鉄ニッケルメッキ、ロープ:ポリエチレン |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,910 円(税抜)/ 2,101 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/10/07 18:32現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 2357ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA983FT-111 2150mm コーン用標識ロープ |
EA983FT-112 2150mm コーン用反射標識ロープ |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA983FT-113 : コーン用ロープ金具(2個) |
本体 | EA983FT-3 : 370x370x775mm やわらかカットコーン(キャップ付) |