品番 : EA983FT-11B
品名 : [単1x2本] LEDツインフラッシュ
仕様
サイズ(mm) | φ80×186.5(H) | 光源 | 超高輝度赤色LED×10個 (上部4個、下部6個) |
---|---|---|---|
視認性 | 300m以上 | 点滅方式 | 上:点滅、 下:点滅/点灯切り替え |
スイッチ | ON/OFF | 点滅回数 | 約76回/分 |
取付部外径 | 40mm | 重量 | 約400g(電池含む) 本体:約146g、 単1乾電池×2個:約260g |
材質 | 耐強化ポリカーボネート | 電源 | 単1乾電池×2個(別売) |
電池寿命 | (マンガン) 上下点滅:約300時間 上部点滅・下部点灯:約100時間 |
対応コーン・ホルダー | φ40・φ50カットコーン φ40用ホルダー使用可 |
用途 | 保安工事灯などに。 | 仕様 | 防滴構造 |
夜間自動点滅装置付 | |||
単1乾電池2個使用のコードレスタイプ | |||
コーンに装着した状態で、段積が数個できます。 | |||
上部、下部の交互点滅方式 | |||
上部レンズは360度の角度で視認性が高い。 | |||
EA983FT-3のコーンに差込使用可能 | |||
点滅灯は昼間(明るい時)は点灯しません。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,950 円(税抜)/ 5,445 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/10/07 18:34現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2351ページ |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA758YA-1A : [単1x 4本] 乾電池(アルカリ) |
本体 | EA983FT-3 : 370x370x775mm やわらかカットコーン(キャップ付) |