品番 : EA983FV-16
品名 : 1.1-1.8m 伸縮ガードバー(黄/黒-2本)
仕様
メーカー | ミツギロン | 型番 | SF-23M-T |
---|---|---|---|
長さ | 1.1~1.8m(伸縮タイプ) | 重量 | 400g |
材質 | ABS、PE、スチール、PET | 直径 | 内径:φ35mm 外径:φ40.5mm |
適合収納ケース | EA925HN-9 | 入数 | 2本 |
両端リングサイズ | 内径:φ85mm 外径:φ108mm |
ゼブラ間隔 | 200mm |
カラー | 黄/黒 | ||
両側スライドタイプ | |||
収納時:約1.1m 片側スライド:約1.5m 両側スライド:約1.8m |
|||
車両に積み込んだ際、無駄なスペースがなくなり、荷台を有効活用できます。 | |||
現場の範囲に合わせて調節可能。 | |||
従来のスライドバーよりもさらに短く収納できます。 工場や作業場等の区画整備に |
|||
車幅に収まらず斜めに乗せていたスライドバーがタテでもヨコでもスッキリ収納。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,260 円(税抜)/ 7,986 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2024/10/07 18:31現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ | 2355ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA925HN-9 : φ200x1200mm ガードバー収納バッグ(スタンド式) |
拡大