品番 : EA925HN-9
品名 : φ200x1200mm ガードバー収納バッグ(スタンド式)
仕様
バッグサイズ | φ200×1200mm | スタンド長さ | 670mm×2本 |
---|---|---|---|
材質 | ポリエステル1680D スタンド:アルミ |
設置時の地面からの高さ | 1050mm |
収納目安 | 1.5mガードバーで12~15本 | 耐荷重 | 約20kg |
注意 | 重量物を収納して保持する強度はありませんのでご注意ください。 | ||
ショルダーベルト、持ち手付 | |||
バッグの収納口は巾着のように絞れます。 | |||
たためるスタンド付 | |||
1.5mのガードバーを収納すると0.4m程がバッグから出る状態で取り出しやすいです。 | |||
かさ張るガードバーをまとめて収納して持ち運べる。 | |||
スタンドを立てると設置・撤収作業も楽になります。 | |||
ガードバー以外にも蛍光灯やモップ等、長尺物の収納にも使用できます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,500 円(税抜)/ 9,350 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 81 (2024/10/07 16:27現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2355ページ |