品番 : EA983FV-21
品名 : 1.3-2.0m 伸縮ガードバー(黄/黒-3本)
カタログ訂正
24/03/25 重量:(誤)480g (正)440g (No.55 1018)
仕様
メーカー | ミツギロン | 型番 | SF-23 |
---|---|---|---|
長さ | 1300~2000mm(伸縮タイプ) | カラー | 黄/黒 |
重量(1本) | 440g | 材質 | 本体:ABS、PE 反射シート:PET ネジ:スチール(三価) |
直径 | φ41mm | 全長 | 1390~2240mm |
ゼブラ間隔 | 200mm | 両端リングサイズ | 内径:85mm、外径:108mm |
入数 | 3本 | ||
夏、曲がりにくく、冬、割れにくい耐候仕様 | |||
長さが1.3~2mに伸縮するので、使用場所によって長さを調節することができます。 | |||
夜間でも安心の反射テープ付きです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
9,560 円(税抜)/ 10,516 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 12 (2024/10/07 14:26現在) |
||||
商品入数 | 3 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ | 2355ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA983FV-21 1.3-2.0m 伸縮ガードバー(黄/黒-3本) |
EA983FV-22 1.3-2.0m 伸縮ガードバー(赤/白-3本) |
EA983FV-21S 1.3-2.0m 伸縮ガードバー(黄/黒-3本/バッグ付) |
EA983FV-22S 1.3-2.0m 伸縮ガードバー(赤/白-3本/バッグ付) |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA925HN-9 : φ200x1200mm ガードバー収納バッグ(スタンド式) |
本体 | EA983FT-3 : 370x370x775mm やわらかカットコーン(キャップ付) |