品番 : EA983FV-22S
品名 : 1.3-2.0m 伸縮ガードバー(赤/白-3本/バッグ付)
カタログ訂正
24/03/25 重量:(誤)480g (正)440g (No.55 1018)
仕様
メーカー | ミツギロン | 型番 | SF-23 ※ESCOオリジナルセット品 |
---|---|---|---|
〈セット内容〉 | 伸縮ガードバー(3本) 収納バッグ |
長さ | 1.3~2m(伸縮タイプ) |
カラー | 赤/白 | 重量(1本) | 440g |
材質 | 本体:ABS、PE 反射シート:PET ネジ:スチール(三価) |
直径 | φ41mm |
全長 | 1390~2240mm | 両端リングサイズ | 内径:85mm 外径:108mm |
ゼブラ間隔 | 200mm | バッグサイズ | φ200×1200mm |
材質(バッグ) | 生地:ポリエステル1680D スタンド:アルミ |
スタンドサイズ | 670mm×2本 |
耐荷重 | 20kg | 収納目安 | 1.5mガードバーで12~15本 |
設置時の地面からの高さ | 1050mm | ||
夏、曲がりにくく、冬、割れにくい耐候仕様 | |||
長さが1.3~2mに伸縮するので、使用場所によって長さを調節することができます。 | |||
夜間でも安心の反射テープ付きです。 | |||
収納バッグ付 | |||
ガードバー以外にも蛍光灯やモップ等、長尺物の収納にも使用できます。 | |||
※重量物を収納して保持する強度はありませんのでご注意ください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
19,100 円(税抜)/ 21,010 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/10/07 16:20現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
カタログページ | 2355ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA983FV-21 1.3-2.0m 伸縮ガードバー(黄/黒-3本) |
EA983FV-22 1.3-2.0m 伸縮ガードバー(赤/白-3本) |
EA983FV-21S 1.3-2.0m 伸縮ガードバー(黄/黒-3本/バッグ付) |
EA983FV-22S 1.3-2.0m 伸縮ガードバー(赤/白-3本/バッグ付) |
その他関連 | |
---|---|
セット商品 | EA983FV-22 : 1.3-2.0m 伸縮ガードバー(赤/白-3本) |
セット商品 | EA925HN-9 : φ200x1200mm ガードバー収納バッグ(スタンド式) |
拡大