品番 : EA983FV-2
品名 : 2.0m ガードバー(黄/黒-6本)
カタログ訂正
24/03/25 重量:(誤)340g (正)360g (No.55 1018)
仕様
メーカー | ミツギロン | 型番 | SF-27 |
---|---|---|---|
使用長さ | 2.0m | カラー | 黄/黒 |
重量(1本) | 360g | 材質 | 本体:ABS、PE 反射シート:PET ネジ:スチール(三価) |
直径 | φ35mm | 全長 | 2200mm |
ゼブラ間隔 | 150mm | 両端リング内径 | 85mm |
入数 | 6本 | ||
吊り輪とバーが樹脂製の為、錆びません。 | |||
夏でも曲がりにくく、冬でも割れにくいABS樹脂を使用しています。 | |||
夜間でも安心の反射テープ付きです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,780 円(税抜)/ 8,558 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 10 (2024/10/07 14:25現在) |
||||
商品入数 | 6 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ | 2355ページ |