品番 : EA983FV-1S
品名 : 1.5m ガードバー(黄/黒-6本/自立式バッグ付)
カタログ訂正
24/03/25 重量:(誤)290g (正)280g (No.55 1018)
仕様
メーカー | ミツギロン | 型番 | SF-26 ※ESCOオリジナルセット品 |
---|---|---|---|
〈セット内容〉 | 伸縮ガードバー(6本) 収納バッグ |
長さ | 1.5m |
カラー | 黄/黒 | 重量(1本) | 280g |
材質 | 本体:ABS、PE 反射シート:PET ネジ:スチール(三価) |
直径 | φ35mm |
両端リング内径 | 85mm | ゼブラ間隔 | 150mm |
バッグサイズ | φ200×1200mm | 材質(バッグ) | 生地:ポリエステル1680D スタンド:アルミ |
スタンドサイズ | 670mm×2本 | 耐荷重 | 20kg |
収納目安 | 1.5mガードバーで12~15本 | 設置時の地面からの高さ | 1050mm |
吊り輪とバーが樹脂製の為、錆びません。 | |||
夏でも曲がりにくく、冬でも割れにくいABS樹脂を使用しています。 | |||
夜間でも安心の反射テープ付きです。 | |||
収納バッグ付 | |||
ガードバー以外にも蛍光灯やモップ等、長尺物の収納にも使用できます。 | |||
※重量物を収納して保持する強度はありませんのでご注意ください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
15,500 円(税抜)/ 17,050 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/10/07 16:29現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
カタログページ | 2355ページ |
その他関連 | |
---|---|
セット商品 | EA983FV-1 : 1.5m ガードバー(黄/黒-6本) |
セット商品 | EA925HN-9 : φ200x1200mm ガードバー収納バッグ(スタンド式) |
拡大