品番 : EA983DE-14
品名 : 650mm ミニサインスタンド(作業中/5枚)
仕様
表示内容 | 作業中 | サイズ(mm) | 300×400×650(H) |
---|---|---|---|
入数(枚) | 5 | 材質 | ポリプロピレン |
重量 | 900g | 4ヵ国語表示 | 日本語、英語、中国語、韓国語 |
仕様 | 両面印刷 | ||
開いて置くだけで、簡単に表示できる両面式フロアスタンドです。 | |||
★ガードバーと組み合わせることで容易にバリケードが作れます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
10,200 円(税抜)/ 11,220 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/10/07 16:25現在) |
||||
商品入数 | 5 | 販売単位 | pk | ||
カタログページ | 2397ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA983DE-14 650mm ミニサインスタンド(作業中/5枚) |
EA983DE-14B 650mm ミニサインスタンド(作業中) |
その他関連 | |
---|---|
関連商品 | EA983FV-1 : 1.5m ガードバー(黄/黒-6本) |
関連商品 | EA983FV-2 : 2.0m ガードバー(黄/黒-6本) |
関連商品 | EA983FV-11 : 1.5m ガードバー(赤/白-6本) |
関連商品 | EA983FV-12 : 2.0m ガードバー(赤/白-6本) |