品番 : EA983FV-300
品名 : 2000mm ガードバー(LED付/2本)
仕様
メーカー | ミズケイ | 型番 | 5808290 |
---|---|---|---|
長さ | 2m | 重量 | 412g(1本) |
材質 | ABS樹脂、 吊輪:ポリエチレン |
入数 | 2本入り |
直径 | φ34mm | 先端径 | 約φ90mm |
電源 | ソーラー電池 | ||
LED付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,900 円(税抜)/ 6,490 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 8 (2024/10/07 14:20現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2355ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA925HN-9 : φ200x1200mm ガードバー収納バッグ(スタンド式) |
拡大