品番 : EA983FV-200A
品名 : 1,300-2,150mm 伸縮ガードバー(黄/黒・2本)
仕様
サイズ | 1.30~2.15m(伸縮タイプ) ※コーンにかける輪の部分を含めたサイズです。 |
反射シート幅 | 15cm |
---|---|---|---|
重量 | 約410g(1本) | 材質 | ABS樹脂 |
入数 | 2本入り | 直径 | 内径:φ35mm 外径:φ41mm |
コーンと組み合わせてご使用頂けます。 | |||
適合収納ケース | EA925HN-9 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,820 円(税抜)/ 5,302 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 191 (2024/10/07 14:26現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ | 2355ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA983FV-200A 1,300-2,150mm 伸縮ガードバー(黄/黒・2本) |
EA983FV-200AS 伸縮ガードバー(1.3-2.15mトラ4本/自立バッグ付) |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA925HN-9 : φ200x1200mm ガードバー収納バッグ(スタンド式) |
拡大