品番 : EA983FV-200AS
品名 : 伸縮ガードバー(1.3-2.15mトラ4本/自立バッグ付)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
〈セット内容〉 | 伸縮ガードバー(4本) 収納バッグ |
長さ | 1.30~2.15m(伸縮タイプ) |
---|---|---|---|
重量 | 410g(1本) | 材質 | ABS樹脂 |
直径 | 内径:φ35mm 外径:φ41mm |
反射シート幅 | 15cm |
バッグサイズ | φ200×1200mm | スタンドサイズ | 670mm×2本 |
材質(バッグ) | 生地:ポリエステル1680D スタンド:アルミ |
耐荷重 | 20kg |
収納目安 | 1.5mガードバーで12~15本 | 設置時の地面からの高さ | 1050mm |
コーンと組み合わせてご使用いただけます。 | |||
ショルダーベルト、持ち手付 | |||
収納バッグ付 | |||
バッグの収納口は巾着のように絞れます。 | |||
たためるスタンド付 | |||
1.5mのガードバーを収納すると0.4m程がバッグから出る状態で取り出しやすいです。 | |||
かさ張るガードバーをまとめて収納して持ち運べる。 | |||
ガードバー以外にも蛍光灯やモップ等、長尺物の収納にも使用できます。 | |||
※重量物を収納して保持する強度はありませんのでご注意ください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
18,100 円(税抜)/ 19,910 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/10/07 16:19現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
カタログページ | 2355ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA983FV-200A 1,300-2,150mm 伸縮ガードバー(黄/黒・2本) |
EA983FV-200AS 伸縮ガードバー(1.3-2.15mトラ4本/自立バッグ付) |
その他関連 | |
---|---|
セット商品 | EA983FV-200A : 1,300-2,150mm 伸縮ガードバー(黄/黒・2本) |
セット商品 | EA925HN-9 : φ200x1200mm ガードバー収納バッグ(スタンド式) |
拡大
※4本入