品番 : EA983FV-190S
品名 : 伸縮ガードバー(1.3-2.2m-トラ4本/自立バッグ付)
仕様
長さ | 1.30~2.2m(伸縮タイプ) | 重量 | 480g(1本) |
---|---|---|---|
材質 | ABS樹脂 | ポール外径 | φ39mm (伸縮部はφ32mm) |
反射シート幅 | 12cm | バックサイズ | φ200×1200mm |
材質(バッグ) | 生地:ポリエステル1680D スタンド:アルミ |
収納目安 | 1.5mガードバーで12~15本 |
スタンドサイズ | 670mm×2本 | 耐荷重(バック) | 20kg |
設置時の地面からの高さ | 1050mm | 色 | 黄/黒 |
コーンと組み合わせてご使用いただけます。 | |||
収納時、ボールを回してロックできます。 | |||
先端部分を左右どちらかに少し回すことで、ロックが解除され伸長が可能になります。(約1周回すとロックができます) | |||
ショルダーベルト、持ち手付 | |||
ガードバー以外にも蛍光灯やモップ等、長尺物の収納にも使用できます。 | |||
たためるスタンド付 | |||
1.5mのガードバーを収納すると0.4m程がバッグから出る状態で取り出しやすいです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
16,500 円(税抜)/ 18,150 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/10/07 18:28現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | St |
バリエーション一覧 |
---|
EA983FV-190 1.3-2.2m 伸縮ガードバー(黄/黒-4本) |
EA983FV-190S 伸縮ガードバー(1.3-2.2m-トラ4本/自立バッグ付) |
その他関連 | |
---|---|
セット商品 | EA983FV-190 : 1.3-2.2m 伸縮ガードバー(黄/黒-4本) |
セット商品 | EA925HN-9 : φ200x1200mm ガードバー収納バッグ(スタンド式) |
拡大