品番 : EA983FV-190
品名 : 1.3-2.2m 伸縮ガードバー(黄/黒-4本)
仕様
長さ | 1.30~2.2m(伸縮タイプ) | 重量(1本) | 480g |
---|---|---|---|
材質 | ABS樹脂 | ボール外径 | φ39mm (伸縮部はφ32mm) |
反射シート幅 | 12cm | 入数 | 4本入り |
色 | 黄/黒 | ||
コーンと組み合わせてご使用頂けます。 | |||
先端部分を左右どちらかに少し回すことで、ロックが解除され伸長が可能になります。(約1周回すとロックができます) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,370 円(税抜)/ 7,007 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/10/07 16:22現在) |
||||
商品入数 | 4 | 販売単位 | 組 |
バリエーション一覧 |
---|
EA983FV-190 1.3-2.2m 伸縮ガードバー(黄/黒-4本) |
EA983FV-190S 伸縮ガードバー(1.3-2.2m-トラ4本/自立バッグ付) |
拡大