品番 : EA983FV-231
品名 : 2.0m 太径ガードバー(黄/黒・6本)
仕様
メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 8Y1090 |
---|---|---|---|
長さ | 2.0m | 色 | 黄黒 |
入数 | 6本 | 重量 | 623g |
材質 | ABS、ポリエチレン | 内径 | φ83mm |
バーの直径がφ54mmのコーンバーです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,560 円(税抜)/ 9,416 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2024/10/07 18:33現在) |
||||
商品入数 | 6 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ | 2355ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA983FV-221 1.5m 太径ガードバー(黄/黒・6本) |
EA983FV-231 2.0m 太径ガードバー(黄/黒・6本) |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA925HN-9 : φ200x1200mm ガードバー収納バッグ(スタンド式) |
拡大