メーカー | ケルヒャージャパン(KARCHER) | 型番 | ESCOオリジナルセット |
---|
商品名 | K2リトルプレミアム※ESCOオリジナルセット | 用途 | 自転車、軽自動車や普通乗用車、窓や網戸などに |
---|
電源 | 100V(50/60Hz) | 吐出水量(最大) | 330L/h |
---|
吐出圧力(最大) | 8MPa | モーター出力 | 1.0kW |
---|
消費電力 | 1000W | 定格使用時間 | 最大1時間 |
---|
給水温度 | 最大40℃ | サイズ | 本体:380(W)×197(D)×264(H)mm ケース:538(W)×359(D)×347(H)mm |
---|
電源コード長 | 5m | 本体重量 | 3.7kg |
---|
ケース容量 | 38L | 付属品 | 高圧ホース6m、高圧ホースフック、ワンジェットノズル、サイクロンジェットノズル、トリガーガン、トリガーガンホルダー、本体側カップリング、逆止弁付吸水ホース3m、吸水ホース用フィルター、耐圧糸入りカットホース、万能金口、ホースカプラー、収納ケース |
---|
防水性能 | IPX5 | | |
---|
女性にも扱いやすい軽量&コンパクトタイプの高圧洗浄機です。 |
本体と高圧ホースの取付部がワンタッチ、工具なしで簡単接続。 |
標準装備品のサイクロンジェットノズルは、コケなどのこびりついた汚れも剥ぎ取り、頑固な汚れも楽に落とせる。 |
自吸が可能なので、水道がない場所でも使用できます(ため水を吸い上げる高さは、0.5m)。 |
ガンやノズル、電源ケーブル、その他はんざつになりやすい高圧ホースも本体に収納でき、よりスマートに保管ができます。 |
洗浄剤吸引ホース付き 洗浄剤の使用が簡単です。 ケルヒャー専用洗浄剤 (別売り) は、汚れをしっかり落とすだけでなく、洗浄面を保護してキレイな状態を保つ効果があります。 |
組み合わせて使用できる商品は下記のその他関連を参照ください。 |