メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | SWD-A-W |
---|
使用時間 | 90分 ※満充電時、バッテリー初期温度20℃の場合。 | 電源 | 充電式(10.8Vリチウムイオンバッテリー) |
---|
充電時間 | 約4時間 | サイズ | 250×100×1063mm |
---|
ヘッドサイズ | 250×100mm | 重量 | 1kg |
---|
付属品 | マイクロファイバークロス×1枚、充電アダプター、ねじ×1本、ドライバー | 充電電源 | 入力:AC100-240V、50/60Hz 出力:DC13.7V、0.5A |
---|
定格電圧 | DC10.8V | バッテリー容量 | 1900mAh |
---|
バッテリー寿命 | 繰り返し充電約1000回 | 材質 | ABS、PC |
---|
カラー | ホワイト | | |
---|
1分間に約1000回の高速振動で床をこすり、汚れをラクに落とすことができます。 |
手を汚さずにお掃除。 |
電動だから手で拭くよりも断然ラクラク、汚れが早く落ちてキレイ。 |
LEDライト付き!家具の下などのゴミが見えずらい場所や床に付着した皮脂やキッチンの油汚れなどライトで照らすことで、汚れを逃さず拭き掃除をすることができます。 |
市販の使い捨てシートを使用でき、モップの水洗いの手間も省け、衛生的です。 |
キッチン周りの油汚れ、テーブル周りの食べ残し、リビングのベタベタ汚れに |
ドライシートを使用の際、電源オフで使用できます。 |
※シートは付属していませんので、別途ご購入ください。推奨シートサイズ:200×280mm以上 |