メーカー | 日置電機(HIOKI) | 型番 | LR8514※ESCOオリジナルセット品 |
---|
測定範囲 (温度2ch+湿度2ch) | 温度:-40~80℃、湿度:0~100%RH | 仕様 | 本体+センサー |
---|
測定項目 | 温度・湿度 | 精度 | 温度:±0.5℃(10~60℃)、 湿度:±3%RH(20~30℃、20%~90%RH) |
---|
記録間隔 | 0.5秒~30秒、1分~60分(14切替) | 記録容量 | 最大500,000データ/1ch |
---|
記録モード | 瞬時値記録 | 表示内容 | 測定値、日付、時刻、記録データ数、最大値、最小値、平均値等 |
---|
機能 | 警報, スケーリング, 記録動作保持, 誤操作防止, コメント記憶, 省電力, 認証, フリーラン | 電源 | 単3電池×2本(付属) AC100~240Vアダプタ(別売) 外部電源 |
---|
連続使用時間 | 約3.5か月 (記録間隔1分, BluetoothR OFF) 約20日 (記録間隔1秒, BluetoothR ON) 約5日 (記録間隔0.5秒, LR8410またはLR8416でリアルタイム測定時) | サイズ | 85(W)×31(D)×61(H)mm |
---|
重量 | 95g(電池含まず) | 対応機器 | Windows PC、Windowsタブレット(ソフトPC付属)、AndroidスマートフォンまたはAndroidタブレット端末、 【通信距離】:見通し30m(PC、タブレットの性能による) |
---|
用途 | 工場や農業現場の環境温度・湿度管理に。 | 付属品 | CD-R×1(取扱説明書,ロガーユーティリティ,ワイヤレスロガーコレクタ),測定ガイド×1,電波使用上の注意×1 |
---|
タブレット、スマートフォン用アプリを使ってデータ回収できます。 |
2か所の温度・湿度をそれぞれ同時記録、比較調査に便利 |
設置スペースを気にしない小型2chモデル |
3WAY電源(ACアダプタ、単3アルカリ乾電池、外部電源) |
記憶容量 1chあたり50万データ |
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 |