すべての商品

絞り込み

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA743AK

品名 : マルチ環境計測器

仕様

メーカーテストー(testo)型番05604351
測定範囲温度
NTC:-50~+150℃
K熱電対:-200~+1370℃
T熱電対:-200~+400℃
※旧EA743AM-1を使用する事により、風速も測定可能
精度±1digitプローブにより異なる
電源単3電池×3本(付属)サイズ74×46×220mm
重量450g保護等級IP54
電池寿命約160時間動作温度-20~+50℃
保管温度-30~+70℃材質ABS/TPE/金属
計測間隔2回/秒
定時印刷機能付
ストラップ付
「ダクト」または「標準(環境測定)」を選択するだけで、測定プログラムを簡単に切換えることができます。
接続プローブを自動認識し、関連パラメータのみ表示します。
計測結果は、大型のバックライト付きディスプレイに表示されます。測定値の他、最小値、最大値、平均値も表示されます。
オプションの熱線式やベーン式風速プローブを接続して、エアコンや換気ダクト内の風速および風量を測定
オプションのIAQプローブにより、CO2、気体湿度、気体温度、絶対圧の室内空気品質を測定
組み合わせて使用できる商品は下記の関連商品を参照ください。
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
販売価格

56,000(税抜)/ 61,600円(税込)

カタログ価格

56,000円(税抜)/61,600円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2024/10/06 20:24現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0830ページ

代替品

EA743AK-1
  • 品番

    EA743AK-1

  • コメント

    変更点:メモリー無→メモリー付

その他関連
オプションEA701AM-1 : -50/+125゚C 気体温度センサー
オプションEA701BG-10 : -40/ +130゚C φ5-65mm パイプ用センサー
オプションEA701BG-15 : -50/ +100゚C φ15-25mm パイプ用センサー
オプションEA729SX-3 : 4/6mmx5.0m シリコンチューブ
オプションEA729SX-4 : シリコンフリーチューブ
オプションEA743AM-1 : -20/+70゚C 熱線式風速・風温センサー
ウェブカタログ画像
拡大

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ830ページ
  • エスコ便利カタログ831ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品