すべての商品

絞り込み

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA758C-404

品名 : [充電式] 作業灯・本体/LED

仕様

メーカーHiKOKI型番UB18DG(NN)
仕様本体のみ(バッテリー・充電器(別売))バッテリー18V
サイズ展開時:630×720×2,150(H)mm
収納時:222×210×1,035(H)mm
重量8.1kg(蓄電池/ACアダプタを除く)
明るさ強:4,000lm (最大光束)
中:3,000lm
弱:2,000lm
照度1,650lx ※光源から1m離れた場所
電球白色LED (66個)電源マルチボルトタイプ蓄電池またはリチウムイオン電池18V、14.4V、家庭用電源:AC100V、50/60Hz(付属のACアダプタ使用)
連続点灯時間強:約2.5時間
中:約3.5時間
弱:約5.5時間
エコ:約10.5時間
防水性能IP55(電池使用時のみ)
コード長3m付属品収納バッグ
最大4,000lmで明るい
100V電源とコードレスの2wayで利便性バツグン!
エリア照射もスポット照射も自在
可動式ライトヘッド
高さ無段階調整
用途に対応した4モード
開脚レバーを押しながらスライドさせる事で簡単に三脚の開閉可能。
収納バッグのショルダーベルトを本体に直接つけて持ち運ぶ事も可能。
防じん・防水IP55(電池使用時のみ)※
※本製品はほこりや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。過度なほこりのある所、水中や雨の中での使用・放置はしないでください。
本製品は以下の条件で、IEC国際規格により規定される電気機器の保護等級IP55に適合しております。①バッテリーカバーが閉じている。 ②ACアダプタ端子のゴムカバーが閉じている。
マルチボルト蓄電池も使用可能(電池別売)
アイコン
販売価格

54,400(税抜)/ 59,840円(税込)

カタログ価格

54,400円(税抜)/59,840円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2024/10/06 20:28現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0871ページ2138ページ
その他関連
オプションEA813HE-12 : DC14.4V 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
オプションEA813HE-16 : DC14.4V/6.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
オプションEA813HF-15A : DC18.0V 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
オプションEA813HF-17B : DC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
オプションEA813HF-19A : DC18.0V/8.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
オプションEA813HF-21A : DC18.0V/5.0Ah リチウムイオンバッテリー(BT機能付)
オプションEA813HF-22A : DC18.0V/8.0Ah リチウムイオンバッテリー(BT機能付)
オプションEA813H-10B : 14.4-18V 充電器
オプションEA813H-18A : 14.4-18V・マルチボルト 急速充電器
ウェブカタログ画像
拡大
  • 最大4,000lmで明るい
  • 最大4,000lmで明るい
  • エリア照射もスポット照射も自在
  • エリア照射もスポット照射も自在
  • 持ち運びに便利
  • 100V電源とコードレスの2wayで利便性バツグン!\n
  • 可動式ライトヘッド
  • 使わない時はコンパクトに
  • ランプの用語集
  • 便利な収納バッグ(標準付属)

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ870ページ
  • エスコ便利カタログ871ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。