メーカー | 大橋産業(BAL) | 型番 | No.5710 |
---|
用途 | 運転中の常時録画や事故発生時の記録に | | |
---|
<本体> |
液晶 | 10.88V型 HD IPSディスプレイ (液晶解像度:1920×480) | 対応記録媒体 | microSDカード(8~128GB)Class10推奨 |
---|
電源 | DC12V/24V | 本体サイズ | 約258(W)×20(D)×72(H)mm(※取付固定具およびカメラ部を除く) |
---|
重量 | 約369g | カメラ | 【イメージセンサー】200万画素 CMOSセンサー HDR 【視野角(レンズ画角)】対角:136°/水平:115°/垂直:61° 【F値】F1.55 |
---|
記録解像度 | 【動画】1080P:1920×1080/720P:1280×720 【静止画】1080P:1920×1080/720P:1280×720 【有効画素数】200万画素 | フレームレート | 27.5fps |
---|
記録方式 | 常時録画 緊急録画(Gセンサー/手動) 【駐車監視モード】衝撃監視録画 | 常時録画時間 | 1分/2分/3分 |
---|
Gセンサー | オフ/高/中/低 | ファイル形式 | 【動画】TS【静止画】JPEG |
---|
音声録画 | 有 ※オン/オフ可能 | 映像外部入力 | 専用リヤカメラ入力(専用miniUSB) |
---|
使用電圧 | DC12V/24V | 動作温度範囲 | -10~60℃ |
---|
内蔵バッテリー | スーパーキャパシタ、ボタン電池(時計用) | 消費電力 | 最大7W |
---|
付属品 | リヤカメラ、リアカメラ接続コード(7m)、GPSユニット(2m)、電源接続コード(3.5m)、固定バンド(大・小)、リアカメラ車内取付用ステー、リアカメラ用両面テープ、クロス、microSDカード(32GB) | | |
---|
<リヤカメラ> |
カメラ | 【イメージセンサー】200万画素 CMOSセンサー HDR 【視野角(レンズ画角)】対角:140°/水平:112°/垂直:60° | 最大記録画角 | 対角: 140°/水平:112°/垂直:60° |
---|
記録解像度 | 【動画】1080P:1920×1080 【静止画】1080P:1920×1080 【有効画素数】200万画素 | フレームレート | 25fps |
---|
ファイル形式 | 【動画】TS 【静止画】JPEG | 使用電圧 | DC5V |
---|
消費電力 | 1.1W | コード長 | 約7m |
---|
リヤカメラサイズ | 56(W)×28(D)×26.5(H)mm | 重量 | 約70g(※ブラケット含まず) |
---|
動作温度範囲 | -10℃~60℃ | | |
---|
<microSDカード> |
仕様 | microSDHC 32GB Class10 | | |
---|
<主な商品特長> |
画像補正技術SONY「STARVIS(スタービス)」を前後(フロント・リヤ)カメラに搭載 |
リヤカメラズーム機能搭載(ルームミラーに近い距離感設定が可能) 20段階(×1~20)の倍率設定 |
VCCIの最も厳しいクラスBに適合、電波干渉をより軽減 |
デジタルインナーミラーでクリアな視界『10.88V型全面液晶ディスプレイ』 |
前後2つのカメラで高画質(200万画素)同時録画ができる『高性能ドライブレコーダー』 |
駐車ガイド線の“幅/傾き”と“ON/OFF”を任意で調整が可能(リバースギヤ連動機能) |
液晶ディスプレイは“低反射ガラス”を採用、画面が明るく映り込みが少ない。 |
『GPS搭載』位置情報や速度も同時に記録 |
設定した速度を超えるとアラームでお知らせ |
白とびや黒つぶれを軽減『HDR搭載』 |
LED信号機対応 |
3つの録画モード[常時・緊急・駐車衝撃監視] |
12V/24V車に対応 |
リヤカメラ防水防塵設計(IEC規格IP67適合) |
フロントカメラは下方スライドすることで、安全運転支援システムのユニット等が写り込みにくく、視界に影響しません。 |
全面タッチパネルでかんたん操作 |
死角のないクリアな映像で後方を確認でき、駐車時も安心安全! |
専用PCビューア(無料)で撮影後もしっかり確認(フロント・リヤの2画面を同時再生) |
『交通事故時ドライブレコーダー買替補償制度対象製品』 |
<microSDカードについてお願い> microSDカードは、1~2週間に一度はフォーマットを行ってください。 microSDカードは、定期的に交換が必要な消耗品です。 microSDカード交換後は、必ず本機でフォーマットを行い、一旦電源をOFFにし、ONにしてください。 |