メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | IMB-T178 |
---|
庫内容量 | 約17L | 周波数 | 50/60Hz |
---|
消費電力(50/60Hz) | 900/1200W | サイズ | 440(W)×325(D)×255(H)mm |
---|
タイマー | 10秒~15分 | 重量 | 10.6㎏ |
---|
高周波出力 | 50Hz:500/200W相当 60Hz:650/500/200W相当 | 電源 | AC100V(50/60Hz共用) |
---|
材質 | 鋼板、ガラス、ABS樹脂 | 丸皿サイズ | 約φ255mm |
---|
発振周波数 | 2450MHz | 電源コード | 1.5m |
---|
ターンテーブルタイプのシンプルレンジです。 |
シンプル操作で簡単あたため シンプルなボタン操作でお子様からご年配の方までご使用いただけます。 |
選べる3段階出力 あたためから解凍まで料理に合わせて使い分け可能。 最大15分タイマー付き。調理時間は10秒単位で設定可能。 |
楽ちん自動調理メニュー 5種類の料理がワンタッチで簡単調理。忙しい時に役立ちます。 |
庫内サイズがW30.5cmで広々していて25cmのピザも入ります。 |
シンプルなデザインでさまざまなキッチンに馴染みます。 |
周波数50Hz(東日本)・60Hz(西日本)共用のヘルツフリーなので、どちらの地域でもお使いいただけます。 |