すべての商品

絞り込み

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764A-47B

品名 : メモリリーダライタ(スマホ・PC用/ブラック)

仕様

メーカーエレコム型番MRS-MB07BK
ケーブル長USB[A]約39mm(コネクタを除く)/USB[microB]約43mm(コネクタを除く) サイズ約65×40×21(H)mm(ケーブルを除く)
重量約40gインターフェイスUSB2.0
対応OSWindows 11・10・8.1(64bit/32bit)・8(64bit/32bit)・7・Vista・XP・2000(SP3以降)・Me
macOS 12・11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.1.2~10.11
Chrome OS
対応メディアSD(Highspeed,ProHighspeed,Class2~10)/Wii・DSi用/SDHC(Class2~10,UHS-I,UHS-Ⅱ)/SDXC(UHS-I)/miniSD(※)/miniSDHC(Class2~6)(※)/TransFlash/microSD/microSDHC(Class2~10,UHS-I)/microSDXC(UHS-Ⅰ)/Eye-Fi(※)別途アダプタ必要
コネクタ形状 USB[A](オス)×1USB[microB](オス)×1 使用温湿度範囲5~40℃、30~80%(結露なきこと)
SDメモリーカードシリーズなどの主要なメディアに対応しています。
SDメモリーカードシリーズ、コンパクトフラッシュなどに対応しています。
microSDメモリーカードなどの小型メディアも、アダプタなしでそのまま挿し込み可能です。
メディアへのアクセス状態が分かるアクセスランプを装備しています。
外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動です。
ケーブルを本体に収納でき、ケーブルを紛失する心配のないケーブル一体タイプです。 
販売価格

3,090(税抜)/ 3,399円(税込)

カタログ価格

3,090円(税抜)/3,399円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2024/10/06 14:19現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1997ページ
ウェブカタログ画像
拡大

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1996ページ
  • エスコ便利カタログ1997ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。