すべての商品

絞り込み

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764AG-142A

品名 : 23.8インチ 液晶ディスプレイ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番ILD-D23FHH
画面サイズ23.8インチ電源AC100V
サイズ542(W)×181(D)×423(H)mm
※スタンド含む
解像度1920×1080 
重量2.9kg付属品ACアダプター、HDMIケーブル、取扱説明書
スタンド(ケーブル結束ツール、支柱、台座)
アスペクト比16:9入出力端子HDMI×1、VGA×1
使用温湿度範囲温度:5~40℃
湿度:20~85%RH(結露なきこと)
VESAマウント75×75mm
最大消費電力30W最大リフレッシュレート75Hz
チルト角上下:約-5°~20°視野角178°(水平/垂直)
表面処理非光沢表示色1677万色(8bit)
最大輝度250(cd/m2)コントラスト比3000:1
色域/NTSC比72%
事務処理などに便利な液晶ディスプレイです。HDMI・VGA端子搭載でPCを接続可能。
パソコンの画面を映し出し、デュアルディスプレイにすると作業効率UP
フレームが気になりにくい、スリムベゼルデザインです。
映り込みや光の反射などがないノングレアタイプ(非光沢)で、目への負担が少ないため、長時間使用にもおすすめです。
角度調整が可能で、自分に合った角度で疲労が軽減できます。
幅広の画面でも見やすいように、上下左右178°の視野角を持つVAパネルを搭載。
フレーム(=ベゼル)を薄くしたスリムベゼルデザイン。
フレームが気になりにくいから、デュアルディスプレイにもおすすめ。
ちらつきのないフリッカーレス設計。
目の疲れや頭痛の原因とされる、画面のちらつき(フリッカー)をなくし、目の負担を減らします。
VESAマウント対応。
スタンドを外し、壁掛けやアームに取り付けて使えます。
各映像[映画/アイセイバー(ブルーライト低減)/FPS/RTS]に最適化されたモードに選択可能。
目に優しくより快適に映像を楽しめます。
販売価格

23,300(税抜)/ 25,630円(税込)

カタログ価格

23,300円(税抜)/25,630円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/10/06 18:17現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA764AG-601
  • 品番

    EA764AG-601

  • コメント

    23.8インチ/別メーカー品

EA764AG-604
  • 品番

    EA764AG-604

  • コメント

    23.8インチ/type-C搭載/別メーカー品

バリエーション一覧
EA764AG-141A 21.5インチ 液晶ディスプレイ
EA764AG-142A 23.8インチ 液晶ディスプレイ
EA764AG-143 27.0インチ 液晶ディスプレイ
EA764AG-143A 27.0インチ 液晶ディスプレイ
ウェブカタログ画像
拡大

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。