すべての商品

絞り込み

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA809PW-11

品名 : 125mm ランダムアクションサンダー(充電式)

仕様

メーカーボッシュ型番GEX18V-125
仕様樹脂ケースセットバッテリー18V(リチウムイオン4.0Ah)
充電器AC100Vペーパーサイズφ125mm
本体サイズ153×108(H)mm重量1.6kg
回転数6000~10000rpmストローク数12000~20000spm
充電時間約48分(空→80%ターボ充電)
約65分(空→フル充電)
オービットダイヤ2.5mm
振動3軸合成値1.9m/s2 付属品バッテリー×1、充電器、ダストバックユニット、ラバーパッド(ミディアム)、サンディングペーパー、ケース
コンパクトで片手使用時もバランスの取れた設計
握りやすいソフトラバーグリップ
ダイヤル式電子無段変速
部材に近い最適なバランス、エルゴノミクスデザインのパームレストとグリップにより、工具を快適に操作可能
ブラシレスモーターとボッシュのプロ用18Vシステムにより、スピーディーな作業と長い連続使用時間を実現
簡単かつ直感的に操作可能
販売価格

53,700(税抜)/ 59,070円(税込)

カタログ価格

53,700円(税抜)/59,070円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2024/10/06 20:29現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0853ページ
その他関連
部品EA813B-18C : DC18V /4.0Ah リチウムイオンバッテリー
オプションEA813B-1A : [14.4V/18V用] 充電器
オプションEA813BD-18TA : DC18V/2.0Ah リチウムイオンバッテリー
ウェブカタログ画像
拡大

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ852ページ
  • エスコ便利カタログ853ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。