すべての商品

絞り込み

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA810CE-2B

品名 : 730W/24mm ハンマードリル(無段変速)

仕様

メーカーHiKOKI型番DH24PH2
電源AC100V・730W電流7.7A
穴あけ能力コンクリート:3.4~24mm
コアビット:25~50mm
鉄工:13mm
木工:32mm
ダイヤモンドコアビット:65mm
回転数0~1,050rpm
打撃数0~3,950回/分サイズ349×199(H)mm
重量2.8kgコード長5m
モーター単相交流整流子モーター振動3軸合成値回転+打撃:14.5m/S2
打撃:11.5m/S2
付属品サイドハンドル、デプスゲージ、プラスチックケース替カーボンブラシ標準付属:EA813HH-6
ストップカーボン:EA813HH-16
本体二重絶縁、無段変速、正逆転、安全クラッチ付
角度調整機能付
3モード切替(打撃/回転/回転+打撃)
粉じんの侵入を抑制するラビリンス風窓
本体横に配置で、操作性抜群の大形チェンジレバー
ビットを差し込むだけで簡単に装着できるワンプッシュ式ビット装着
ビット別売
アイコン
販売価格

41,400(税抜)/ 45,540円(税込)

カタログ価格

41,400円(税抜)/45,540円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/10/06 14:16現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0855ページ
その他関連
部品EA813HH-6 : 交換用カーボンブラシ [999041/日立](2個)
オプションEA813HH-16 : 交換用ストップカーボンブラシ [999072/日立](2個)
ウェブカタログ画像
拡大

資料

チラシ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ854ページ
  • エスコ便利カタログ855ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。