すべての商品

絞り込み

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA813DC-250

品名 : DC36V インパクトドライバーセット(充電式)

仕様

メーカーHiKOKI型番WH 36DD 2XHLSZ※ESCOオリジナルセット品
仕様ESCOセット〈セット内容〉・DC36V 充電式インパクトドライバー
・5本組 (+)#2 衝撃吸収ビット
・1/4”×150mm ビットホルダー
<インパクトドライバー仕様>
・バッテリー:リチウムイオン(36V/2.5Ah)
・最大トルク:200N・m
・締付能力:小ねじ:4~8mm、普通ボルト/M5~M16、高力ボルト/M5~M14、テクスねじ/φ3.5~φ6、コーススレッド/22~125mm
 ※Bluetooth搭載
・充電時間:実用充電/約19分・フル充電/約25分
・充電器:AC100V
・全長×高さ:118mm×243mm(EA813HF-21A装着時)
・ヘッド長:111mm
・センターハイト:29mm
・重量:1.6kg(バッテリー装着時)
・IP規格:IP56(防じん/防水)
・先端形状:二面幅6.35mmビット挿入形状
・LEDライト:白色LED(9灯)
・モーター:直流ブラシレスモーター
・カラー:アグレッシブグリーン
・付属品:バッテリー×2、急速充電器(冷却機能付)、収納ケース、電池カバー×2、力こぶビット85mm(スレンダータイプ)
・”トリプルハンマ”と電子制御により、”使い易さ”とハイパワーを両立
・低速時、弱打撃での微調整が可能で作業性が向上
・HiKOKIアプリを使用して5つの設定を5段階で調整できます。
(スイッチの遊び、最低回転数、最高回転数、ソフトスタート、低速域の幅)
<ビットホルダー>
・六角対辺:1/4”
・全長:150mm
・届かない箇所や奥まった箇所のねじ回しや穴あけ作業に最適
・鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度アップ
・サイズによってカラーが異なります。
・ボックスビット、ホールソーは使用できません。
<5本組 衝撃吸収ビット>
・サイズ:(+)#2×65(1本)、(+)#2×85(2本)(+)#2×110(2本)
・六角シャンク:6.35mm(1/4”)
・溝長:13mm
・材質:クロム・モリブデン・バナジウム鋼(ビット)
アセチ(樹脂)
・マグネット付
・欠けに強い衝撃吸収ビット
・特殊熱処理加工による脅威の耐久性
インパクトドライバーに先端工具をセットしたESCOオリジナルセット
販売価格

83,200(税抜)/ 91,520円(税込)

カタログ価格

83,200円(税抜)/91,520円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/10/07 00:15現在)

更新
商品入数1販売単位St
その他関連
セット商品EA813DC-81 : DC36.0V インパクトドライバー(充電式/緑)
セット商品EA813AE-10 : 5本組 衝撃吸収ビット
セット商品EA611AX-96 : 1/4"Hex/150mm ビットホルダー
部品EA813HF-17B : DC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
部品EA813H-26 : 10.8-36V・マルチボルト 急速充電器
ウェブカタログ画像
拡大
インパクトドライバー
インパクトドライバー
  • インパクトドライバー
  • 新機能の細ビスモードでカムアウトを低減。\n※細ビスモードは専用アプリから設定が必要です。
  • ビットホルダー
  • 5本組 衝撃吸収ビット
  • LED9灯によりビットの影も気にならない。3段階の明るさ調整もできます。
  • 操作パネルにバックライトを採用し、暗所でも視認性が向上。

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。