すべての商品

絞り込み

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA813DN-51

品名 : DC36.0V(3/4"DR) [充電式]インパクトレンチ

仕様

メーカーHiKOKI型番WR36DF(2XPSZ)
仕様樹脂ケースセット最大トルク1,400N・m(14,286kgf・cm)
M30高力ボルト(強度区分F10T)六角ソケット使用(締付け時間3秒)
締付能力普通ボルト:M12~M36
高力ボルト:M10~M27
バッテリー36V(リチウムイオン2.5Ah)
18V(リチウムイオン5.0Ah)両対応
充電器AC100V充電時間25分
回転数1:0~600rpm
2:0~900rpm
3:0~1,200rpm
4:0~1,500rpm
打撃数1:0~1,600回/分
2:0~1,900回/分
3:0~2,200回/分
4:0~2,600回/分
サイズ221×42×290(H)mm重量3.9kg(バッテリー装着時)
一充電当たりの作業量【ボルト締付け】
M27×90(F10T)締付け時間1.8秒…約160本
M24×85(F10T)締付け時間1.2秒…約250本
モーター直流ブラシレスモーター
先端形状四角ドライブ19mm使用可能蓄電池マルチボルト蓄電池(残量表示付)
振動3軸合成値17.7m/s2防じん・耐水機能IP56
付属品バッテリー×2個、充電器、電池カバー、樹脂ケース機能ブレーキ付、無段変速、正逆転可能、ライト付
※ソケット別売
オートストップ機能(正転)
設定された時間で自動停止して、ボルトの締め過ぎを防止します。
オートスロー機能(逆転)
設定された時間・回転速度に自動で停止・変速し、ナットの脱落防止を補助します。
※スイッチ引き量が最大の時のみ。
スマホでカスタマイズ
スマートフォンにアプリをダウンロードしてBluetooth蓄電池を取り付けると専用アプリからオートストップモードの回転数やオートストップ時間の調整が可能です。
防じん・耐水
粉じんが侵入しにくい特殊風窓構造(特許)と主要部品の樹脂フルコーティングにより保護等級IP56の防じん・耐水性能を備え、粉じんの多い現場や不意の雨にも製品へのダメージを抑えます。
アイコン
販売価格

115,800(税抜)/ 127,380円(税込)

カタログ価格

115,800円(税抜)/127,380円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2024/10/06 14:20現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0865ページ
その他関連
部品EA813HF-21A : DC18.0V/5.0Ah リチウムイオンバッテリー(BT機能付)
部品EA813H-18A : 14.4-18V・マルチボルト 急速充電器
オプションEA813HF-17B : DC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
オプションEA813HF-19A : DC18.0V/8.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
オプションEA813HF-22A : DC18.0V/8.0Ah リチウムイオンバッテリー(BT機能付)
ウェブカタログ画像
拡大

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ864ページ
  • エスコ便利カタログ865ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。