メーカー | 日動工業 | 型番 | LECN-10LA-W |
---|
電源 | AC100V(50/60Hz) | 明るさ | 10000Lm |
---|
消費電力 | 101W | 全長 | LEDライン:10m 電源入力コード:1.6m |
---|
幅 | 17mm | 厚さ | 9mm |
---|
重量(g) | 1900 | 材質 | PVC |
---|
光源 | 昼白色LED | 入力電圧 | 90~110V |
---|
最小曲げ半径 | 20mm/低温時:45mm | 連結可能長さ | 50mまで |
---|
使用環境温度 | -10~40℃ | 球寿命 | 50000時間 |
---|
入力プラグ | 防雨2Pプラグ | 注意 | ※最小曲げ半径20mm、低温時は(-10℃以下)45mm以下に曲げないでください。回路断線やショートの原因になります。 ※コネクターの接続は、差込方向に注意してください。 |
---|
防水規格 | IP65 | 耐衝撃 | IK10 |
---|
仕様 | 屋内・屋外兼用型 片面発光 | 定格電流 | 1.1A |
---|
100V固有エネルギー消費効率 | 99Lm/W | 演色性 | Ra83(高演色LED) |
---|
色温度 | 5000K | スイッチ | なし |
---|
付属品 | 万能フッカー | セット内容 | 10mライン(57599:LECN-W-10L) メスコネクタ用キャップ 整流器プラグ付電源コード(57601:LECN-ADI) |
---|
100V専用 |
自由に曲げれるフレキシブルタイプ |
スペースが狭くても邪魔にならない帯状LED |
巻き付けたり掛けたりが可能です。 |
トンネル工事の仮設照明、鉄道の保線管理、エレベーターシャフトの作業灯などに |