すべての商品

絞り込み

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA854DA-1

品名 : DC18V ジグソー(充電式)

仕様

メーカーBLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)型番BDCJS18B
仕様本体のみ能力木材:55mm
軟鋼:8mm
アルミ:20mm
バッテリー18V(バッテリー別売:EA813W-6)充電時間約40分(EA813W-6使用時)
ストローク数0~2,500spmストローク長19mm
傾斜切断角度最大左右45°サイズ80×265×215(H)mm
重量1.8kg付属品木工用ジグソーブレード(10TPI、6TPI)、木工曲線切断用ジグソーブレード、平行定規、六角レンチ
無段変速、オービタル機構
オービタル機構付きで、ツーバイ材もラクラク切断可能。
ブレードはワンタッチで交換できます。
切断角度調節も容易にできます。
※バッテリー、充電器は別売です。
販売価格

10,700(税抜)/ 11,770円(税込)

カタログ価格

10,700円(税抜)/11,770円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2024/10/06 20:27現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0890ページ
その他関連
オプションEA813W-6 : DC18V/1.5Ah リチウムイオンバッテリー
オプションEA813W-7 : DC18V/2.0Ah リチウムイオンバッテリー
オプションEA813W-11 : DC18V/4.0Ah リチウムイオンバッテリー
オプションEA813W-8 : 14.4-18.0V 充電器
オプションEA854DB-1 : 3本組 ジグソーブレード
オプションEA854DB-2A : 152mmx 6T ジグソーブレード(2枚)
オプションEA854DB-3 : 152mm ジグソーブレード(ナイフ刃/2枚)
ウェブカタログ画像
拡大

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ890ページ
  • エスコ便利カタログ891ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品