メーカー | NSK | 型番 | NS-110WRMS |
---|
無線到達距離 | 200m | 紫外線照射距離 | 10m |
---|
電源 | カメラ:9V/2000mA モニター:12V/2000mA | 録画レート | 15FPS |
---|
画素数 | 300万画素 | 録画解像度 | 720P/960P/1296P |
---|
サイズ | モニター:282(W)×208(H)×128(D)mm カメラ:207(W)×81(D)×96(H)mm | 重量 | モニター:888g カメラ:510g |
---|
付属品 | カメラ専用アダプター、モニター専用アダプター、有線マウス、LANケーブル(1.8m)、2.5インチHDD、ビス・アンカー(各6本) | 消費電力 | カメラ:1150mA モニター:最大1050mA |
---|
カメラ |
撮影範囲 | 水平88°、垂直47° | 白色LED | 最大600ルーメン6LED(1W/LED)、4段階調整 |
---|
最低照度 | 0.02Lux(IR 照射 OLux) | 人感(熱感)センサー感知範囲 | 2~5m、水平100°、垂直60° |
---|
防水性能 | IP65 | 音声マイク | 有 |
---|
スピーカー | 有 | 映像圧縮方式 | H.265 |
---|
電源供給テーブル | 約4.5m | 使用温度環境 | -10℃~40℃ |
---|
使用湿度環境 | 0~85% | 材質 | アルミニウム、プラスチック |
---|
モニター |
視野角 | 水平110°、垂直90° | 外部映像出力 | HDMI(1920×1080p) |
---|
分割表示 | 1/4/6/8 | 録画ファイル時間 | 最大1時間 |
---|
プリレコーディング | 5秒後 | ファイル形式 | MP4またはAVI |
---|
最大接続台数 | カメラ最大8台まで | 記録媒体 | SATA2.5インチHDD1TB搭載 |
---|
録画方式 | 連続録画/スケジュール録画/動体探知録画 | 上書き録画 | 有 |
---|
複数台同時録画 | カメラ最大8台まで | 動作温度環境 | 0℃~40℃ |
---|
使用環境 | 屋内のみ | 材質 | プラスチック |
---|
有線LAN | RJ45端子(Wi-Fi接続不可) | スマートフォン対応アプリ | Android4.4以上、iOS8.0以上 |
---|
端末登録台数 | 受信機最大4台まで | | |
---|
無線 |
周波数帯域 | 2412MHz~2472MHz | データレート | 65.0/58.5/52.0/39.0/26.0/19.5/13.0/6.5Mbps 54/48/36/24/18/12/9/611/5.5/2/1Mbps |
---|
変調方式/通信方式 | Wi-Fi | | |
---|
脱着式HDD HDD1TBを標準搭載。脱着式HDDにより、ご自身で簡単にHDDの交換、撮り溜めが可能となりました。2.5インチHDD(厚さ9.5mm以下)及びSSDにも対応。※HDDの追加は市販品をご購入ください。 |
圧縮方式H.265採用 従来の弊社のワイヤレスカメラセットH.264と比較してデータ圧縮率が約2倍に向上した事により、録画保存時間が2倍になりました。 |
専用モニターにHDMI出力(1080P)を搭載した事により、ワイヤレス映像を大画面テレビで確認する事が可能となりました。 |
300万画素の高画質を実現。防水機能IP65で屋外使用可能です |
センサーライト機能搭載。威嚇効果だけではなく、足元や手元の明かりとしてもご利用いただけます。また、タイマー設定により常時点灯も可能です。 |
双方向通話 外出中は、カメラとスマートフォン間で双方向通話(トランシーバー)が可能です。在宅中は、モニターから通話が可能です。 ※本製品設置環境にインターネット環境が必要です。 |
モーション検知エリアの選択が可能となりました。 選択したエリア内で物体を検知すると録画を開始します。 |
1台のモニターでカメラ最大8台接続可能。単画面、4分割、6分割、8分割表示ができます。 |