メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | IWH2-1208M-W |
---|
サイズ | 256(W)×375(D)×630(H)mm | 重量 | 9.1㎏ |
---|
フィン枚数 | 8枚 | コードの長さ | 約1.6m |
---|
電源 | AC100V(50/60Hz)
| 消費電力 | 強:1200W 中:700W 弱:500W |
---|
適用床面積 | ・木造住宅 断熱材の厚みなし:約3畳(4.9m2)まで 断熱材の厚み50mm:約6畳(8.6m2)まで ・コンクリート住宅 断熱材の厚みなし:約4.5畳(6.9m2)まで 断熱材の厚み50mm:約8畳(12.9m2)まで | タイマー | 1~24時間 |
---|
キャスター | 自在×4 | | |
---|
空気を汚さず安全で人にやさしい暖房器具です。 |
エコモード搭載。 室温を検知して出力を切り替えるので、通常運転と比較して省電力運転が可能です。 |
温風や炎が出ないオイルヒーターなので、お子様にも安全です。 |
弱・中・強・エコの4モード切替が可能。 |
室温調節は10℃~28℃の範囲で設定できます。 |
お子様のいたずら事故などを防ぐための、チャイルドロック付で安心です。 |
切り忘れの心配がいらない切タイマー付です。 |